Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pretvarač signala - izolirani WAGO in:0...10V out:0...20mA 24V DC

Šifra: 2746456

EAN: 4045454609870

WAGO

857-413

No product image

ISO-AMP, U I

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna frekvencija (Hz)
100-100
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
16,8-31,2
Broj ulaznih područja 0 V ... 10 V
1
Broj izlaznih područja 0 mA ... 20 mA
1
Broj kanalica
1
Izlaz poruke o pogrešci
Ne
Samozaštitno prema EN 60947-5-6 NAMUR
Ne
Galvansko razdvajanje između ulaza
Da
Galvansko razdvajanje između ulaza i izlaza
Da
Galvansko razdvajanje između izlaza i izlaza
Ne
Galvansko razdvajanje između opskrbnog napona i svih ostalih strujnih krugova
Da
Visina (mm)
96
Širina (mm)
6
Dubina (mm)
94
Teret (Ohm)
600-2000
Radna temperatura (ST.C)
-25-70
Temperaturni pomak (% / K)
0,01
Konstrukcija uređaja
Ostalo
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Način montaže
Noseća šina s montažom utiskivanjem
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije