Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor - konektor WAGO WAGO 0,5-10mm2 8P 46mm

Šifra: 2755300

EAN: 4050821241430

WAGO

831-3208/007-9034

No product image

1-prevodni moški priključek, Push-in CAGE CLAMP,® svetlo siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
0,5-10
Broj polova (P)
8
Dužina (mm)
46

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
0,5-6
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
0,5-10
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
0,5-10
Nazivna struja In (A)
41
Nazivni napon (V)
1000
Izvedba električnog priključka 1
Priključak za stezaljku s oprugom
Izvedba električnog priključka 2
Priključak za stezaljku s oprugom
Broj steznih mjesta po polu
1
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
105-105
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Širina / rasterska mjera (mm)
7,62
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
33,95
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Transpaerntno
Ne
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije