Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor - konektor WAGO WAGO 0,5-2,5mm2 1P 32mm SIV

Šifra: 2753304

EAN: 4044918415057

WAGO

264-130

No product image

2-prevodni končni priključni blok, brez gumbov, primeren za aplikacije Ex e II, svetlo siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
0,5-2,5
Broj polova (P)
1
Dužina (mm)
32
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
0,75-1,5
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
0,5-2,5
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
0,5-2,5
Nazivna struja In (A)
23
Nazivni napon (V)
690
Izvedba električnog priključka 1
Priključak za stezaljku s oprugom
Izvedba električnog priključka 2
Priključak za stezaljku s oprugom
Položaj povezivanja
Iznad
Broj steznih mjesta po polu
2
Način montaže
Ostalo
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
105-105
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Širina / rasterska mjera (mm)
6
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
22
Potrebna ploča za zatvaranje
Da
Transpaerntno
Ne
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije