Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor stolnog razdjelnika LEGRAND montažni pribor pravokutno 108mm 4M kit za ugradnju skočnog razdjelnika u namještaj

Šifra: 1223832

EAN: 3245060540067

LEGRAND

054006

No product image

Set za ugradnju Legrand Pop-up stolnih razdjelnika veličine 4M u namještaj ili šuplje podove, opremljen držačem kabela za napajanje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
montažni pribor
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
108
Broj SCUHKO utičnica
4M

Ostali podaci ili svojstva

Visoko preklopivo
Ne
Izvlačivo
Ne
Dužina (mm)
131
Zaštita od prenapona
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije