Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za CEE utičnice/utikače KAEDRA poklopac 65x65mm Slijepo RAL 7035 Plastika

Šifra: 1117404

EAN: 3303430131373

SCHNEIDER ELECTRIC

13137

No product image

Ploča 90 x 100 mm – za utičnice 65 x 65 ili 75 x 75 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KAEDRA
Vrsta dodatnog pribora
poklopac
Prikladno za
65x65mm
Izvedba
Slepi
Boja
RAL 7035
Materijal
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije