Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I PanelSeT Profil 1200mm metal

Šifra: 2850095

EAN: 3606486104149

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFNC126

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PanelSeT
Izvedba
Profil
Širina (mm)
1200
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
45
Dubina (mm)
600
Boja
siva
RAL broj
7035
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
1200
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
600
Maks. opteretivost (kg)
1500

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije