Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I PanelSeT Profil 45mm metal

Šifra: 2850068

EAN: 3606486103869

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFNV14

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PanelSeT
Izvedba
Profil
Širina (mm)
45
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1400
Dubina (mm)
45
Boja
siva
RAL broj
7035
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
1400

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije