Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I PanelSeT Profil 800mm metal

Šifra: 2850087

EAN: 3606486104064

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFNC86

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PanelSeT
Izvedba
Profil
Širina (mm)
800
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
45
Dubina (mm)
600
Boja
siva
RAL broj
7035
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
800
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
600
Maks. opteretivost (kg)
1500

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije