Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I RITTAL kotni ščitnik 10m Plastika PVC ZAŠTITA RUBOVA L=10m

Šifra: 1105428

EAN: 4028177246614

RITTAL

7072100 - DK 7072.100

No product image

Kotni ščitnik 10m PVC za pokrivanje ostrih robov/izrezov

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
kotni ščitnik
Širina (mm)
10
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Crna
RAL broj
Črna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije