Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I RITTAL Polica 50 kg 500mm 800mm perf. RAL 7035 metal 800mm metal

Šifra: 2738655

EAN: 4028177165854

RITTAL

7185035 - DK 7185.035

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Širina (mm)
800
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
29
Dubina (mm)
500
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
800

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije