Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I RITTAL Montažni nosač 17x64mm 500mm

Šifra: 2769725

EAN: 4028177829053

RITTAL

8617020 - VX 8617.020

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
Montažna letev

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
500
Dubina (mm)
500
Vrsta dodatnog pribora
Ostalo
Materijal
Čelik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije