Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I RITTAL Staklo akril IP54 s bravom 3524E Prozor za ormar

Šifra: 2724452

EAN: 4028177032279

RITTAL

2784000 - FT 2784.000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
Okno za omaro

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
400
Visina (mm)
200
Dubina (mm)
47,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije