Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I RITTAL zidni pričvršćivač za AX, KX 15mm (Pak=4kos)

Šifra: 2794063

EAN: 4028177938281

RITTAL

2508020 - AX 2508.020

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
stensko pritrdilo

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
60
Visina (mm)
54
Dubina (mm)
24
Vrsta dodatnog pribora
Ostalo
Materijal
Čelik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije