Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I SCHNEIDER Držač štapa za PLM43 (2x), max fi215mm, 100kg

Šifra: 2642611

EAN: 3606480192500

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFP300

No product image

Pričv. na stup, galv. čelik, prom. stupa maks. 215 mm, optereć. 100 kg za PLM43

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
295
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
32,5
Vrsta dodatnog pribora
Montažni stup
Materijal
Čelik
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije