Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I SCHNEIDER Odstojnik M5 visine 20 mm

Šifra: 2642306

EAN: 3606480181313

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYE2025

No product image

Šesterokutni razdjelnici M5 visine 20 za podiz. montažnih ploča itd. U kompletu: 100

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Distančnik

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
0,9
Visina (mm)
20
Dubina (mm)
0,9
Vrsta dodatnog pribora
Odstojnik
Materijal
Čelik
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije