Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I SPACIAL Nosač jarbola 400mm (fi215)

Šifra: 2607105

EAN: 3606480198939

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFPSC40

No product image

Uređ. WM Spacial za pričvr. na šipku, D 400. Za šipku maks. 675. Maks. op.: 100 kg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
395
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
32,5
Vrsta dodatnog pribora
Montažni stup
Materijal
Čelik
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije