Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I SPACIAL Nosač jarbola d=300mm

Šifra: 2609168

EAN: 3606480198946

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFPSC30

No product image

Uređ. WM Spacial za pričvr. na šipku, d 300. Za šipku maks. 675. Maks. opt.: 100 kg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
295
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
32,5
Vrsta dodatnog pribora
Montažni stup
Materijal
Čelik
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije