Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I SPACIAL NOSAČ ZIDNI Pričvrsni dijelovi/komplet

Šifra: 1104094

EAN: 3606480211522

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPFCR

No product image

Komplet 4 držača za pričvršćivanje na zid za ormar Spacial CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Izvedba
Pritrjevanje delov / setov

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
42
Visina (mm)
74
Dubina (mm)
12
Vrsta dodatnog pribora
Montažni kutnik
Materijal
Čelik
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije