Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I SPACIAL Podrška S3X nehrđajući čelik AISI304 [4kom]

Šifra: 1201527

EAN: 3606480154867

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPFCX

No product image

4 nosača za zidnu montažu od nehrđajućeg čelika AISI 304 za Spacial S3X

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Izvedba
nosilec

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
42
Visina (mm)
74
Dubina (mm)
12
Vrsta dodatnog pribora
Pričvrsni dijelovi/komplet
Materijal
Nehrđajući čelik
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije