Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I SPACIAL SF Nosač za transport

Šifra: 2643666

EAN: 3606485131559

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFELB

No product image

Komplet 4 podiznih nosača Spacial SF - pocinčani čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL SF
Izvedba
Transportni nosilec

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
100
Visina (mm)
60
Dubina (mm)
49
Materijal
Metalno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije