Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I THALASSA PLM Pričvrsni dijelovi/komplet NOSILEC ZIDNI [4kos] siva RAL 7035

Šifra: 2789580

EAN: 3606480774331

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPFPLMG

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THALASSA PLM
Izvedba
Pritrjevanje delov / setov

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
255
Visina (mm)
308
Dubina (mm)
160
Vrsta dodatnog pribora
Pričvrsni dijelovi/komplet
Materijal
Plastika
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije