Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I THALASSA PLM SET za montažu na DRUG PLM54 / 6

Šifra: 1217681

EAN: 3606480192517

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFP400

No product image

Pričv. na stup, galv. čelik, prom. šipke maks. 215 mm, optereć. 100 kg za PLM54/64

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THALASSA PLM
Izvedba
Pritrjevanje delov / setov

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
395
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
32,5
Vrsta dodatnog pribora
Montažni stup
Materijal
Čelik
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije