Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pričvrsna obujmica Obo Bettermann KWS 20 FT 12 17-17mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2761904

EAN: 4012196194957

Obo Bettermann

6355242 - KWS 20 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dimenzije navoja (metrički)
12
Prikladno za debljinu prirubnice (mm)
17-17
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Čelik
Teret prekida (N)
5700

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije