Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pričvrsna stezaljka nVent CADDY 4H58 Zatezanje 14mm čelik

Šifra: 1014524

EAN: 8711893700343

ERICO EUROPE

170030 - 4H58

No product image

Fiksirajuća stezaljka Caddy 4H58 vijak

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Vrsta pričvršćivanja
vijak
Prikladno za debljinu prirubnice (mm)
14
Materijal
Jeklo

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta /konstrukciaj priključka
Lanac
Sa spojnicom
Ne
Podesiva spojnica
Ne
Površina
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije