Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pričvrsna stezaljka nVent CADDY Rubna obujmica 1,5-4mm 6,8mm Opružni čelik

Šifra: 2728929

EAN: 8711893703740

ERICO EUROPE

170370 - J1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Vrsta pričvršćivanja
Posnetek roba
Prikladno za debljinu prirubnice (mm)
1,5-4
Promjer cijevi/kabela (mm)
6,8
Materijal
Vzmetno jeklo

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta /konstrukciaj priključka
Lanac
Sa spojnicom
Ne
Podesiva spojnica
Ne
Površina
Ostalo
Teret prekida (N)
700

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije