Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pričvrsna stezaljka WAGO TOPJOB konačna SIV Plastika 14mm

Šifra: 2749188

EAN: 4050821517535

WAGO

249-197

No product image

Končni zapornik brez vijaka, širine 14 mm za DIN tirnico 35 x 15 in 35 x 7,5, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO TOPJOB
Izvedba
konačna
Boja
siva
Materijal
Plastika
Širina / rasterska mjera (mm)
14

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
DIN šina 35 mm
Izvedba brave
Bez vijaka
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
60
Dužina (mm)
60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije