Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni kabel LINKEO F/UTP Cat.6 5m PLA Cu, plavo/zeleni, PVC

Šifra: 2743216

EAN: 3245066327631

LEGRAND

632763

No product image

Patch kabel FTP Kat. 6 dužine 5m plavozelene boje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LINKEO
Vrsta kabela
F/UTP
Kategorija
Cat.6
Dužina (m)
5
Boja plašta
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta utičnog spojnika priključka 1
RJ45 8(8)
Vrsta utičnog spojnika priključka 2
RJ45 8(8)
Zaštitna čahura protiv savijanja
Brizgano
Zasun za zaštitu
Da
Broja zaštite od savijanja
Plava
Vatrootporna izvedba
Ne
Konstrukcija kabela
1x4
AWG presjek
26
Postavljanje pinova
01:01
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije