Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni kabel SCHNEIDER F/UTP Cat.5 40m SIV

Šifra: 2624166

EAN: 3595862002219

SCHNEIDER ELECTRIC

490NTW00040 - Automation controlle

No product image

Kabel Ethernet ConneXium - zašt. upleteni par, ravni kabel - 40 m - 2 x RJ45

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Vrsta kabela
F/UTP
Kategorija
Cat.5
Dužina (m)
40
Boja plašta
siva

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta utičnog spojnika priključka 1
RJ45 8(4)
Vrsta utičnog spojnika priključka 2
RJ45 8(4)
Zaštitna čahura protiv savijanja
Brizgano
Zasun za zaštitu
Da
Broja zaštite od savijanja
Crna
Vatrootporna izvedba
Ne
Bez halogena
Ne
Konstrukcija kabela
1x4
AWG presjek
24
Postavljanje pinova
01:01
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Ne
Bez halogena prema EN IEC 60754-3
Ne
Bez halogena prema EN IEC 60754-1
Ne
Bez halogena u skladu s IEC 60754-2
Ne
Potreben prevod
Ne
Potreben prevod
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije