Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel GIGAMEDIA 0,5U, oštevilčenje 25-48, srebrn 482,6 mm (19 inča) montaža RJ45 8(8) STP Cat.6A (IEC)

Šifra: 2851676

EAN: 3700575964987

GIGAMEDIA

NKJS48PC6A05 - GGM NKJS48PC6A05

No product image

19' 0,5U plošča s 24 oklopljenimi jedri CAT6A 4PPOE (NKJSC6ATL), (ID #25/48)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Zaštita
STP
Kategorija
Cat.6A (IEC)

Ostali podaci ili svojstva

Broj sabirnica/spojki
24
Prikladno za broj utikača/spojki
24
Zaštićeno
Da
Vrsta priključka
IDC priključak
Broj visinskih jedinica (HE)
5
Boja
Srebrna
Visina (mm)
22,225
Širina (mm)
482,6
Dubina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije