Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel GIGAMEDIA 1U 482,6 mm (19 inča) montaža 24M RJ45 8(8) STP Cat.6 z moduli ČR

Šifra: 2847982

EAN: 3700575926817

GIGAMEDIA

PANC6S24P - GGM PANC6S24P

No product image

GIGAMEDIA 1U 19in 24M RJ45 Cat.6 priključna ploča s modulima u crnoj boji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Izvedba
1U
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Broj modula (M)
24
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Zaštita
STP
Kategorija
Cat.6

Ostali podaci ili svojstva

Broj sabirnica/spojki
24
Zaštićeno
Ne
Vrsta priključka
Ostalo
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Boja
Crna
RAL broj
9005
Visina (mm)
44,45
Širina (mm)
482,6
Dubina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije