Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel GIGAMEDIA črn panel, oštevilčen, srebrni moduli 1U 482,6 mm (19 inča) montaža 24M RJ45 8(8) STP Cat.6A (IEC)

Šifra: 2851610

EAN: 3700575934232

GIGAMEDIA

PANC6AS24P - GGM PANC6AS24P

No product image

19' plošča s 24 jedri (PRJC6A10G) RJ45 oklopljena Cat6A 4PPOE Ed2.2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Izvedba
1U
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Broj modula (M)
24
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Zaštita
STP
Kategorija
Cat.6A (IEC)

Ostali podaci ili svojstva

Broj sabirnica/spojki
24
Zaštićeno
Ne
Vrsta priključka
Ostalo
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Boja
Crna
RAL broj
9005
Visina (mm)
44,45
Širina (mm)
482,6
Dubina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije