Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel GIGAMEDIA črn, UTP, z belimi moduli 1U 482,6 mm (19 inča) montaža 24M RJ45 8(8) Cat.6

Šifra: 2851600

EAN: 3700575928163

GIGAMEDIA

PANC6U24P - GGM PANC6U24P

No product image

24-vratna 1U plošča s 24 jedri RJ45 CAT6 brez orodja, bela, nezaščitena

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Izvedba
1U
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Broj modula (M)
24
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6

Ostali podaci ili svojstva

Broj sabirnica/spojki
24
Prikladno za broj utikača/spojki
24
Zaštićeno
Ne
Vrsta priključka
Ostalo
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Boja
Crna
RAL broj
9005
Visina (mm)
44
Širina (mm)
483
Dubina (mm)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije