Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel GIGAMEDIA PAN16VKP 482,6 mm (19 inča) montaža RJ45 8(8)

Šifra: 2851618

EAN: 3700575935345

GIGAMEDIA

PAN16VKP - GGM PAN16VKP

No product image

Premium kovinska plošča za opremljanje s 16 vrati 1U črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj utikača/spojki
16
Zaštićeno
Ne
Vrsta priključka
Ostalo
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Boja
Crna
RAL broj
9005
Visina (mm)
44,45
Širina (mm)
482,6
Dubina (mm)
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije