Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel LINKEO 1U 482,6 mm (19 inča) montaža 24M RJ45 8(8) 1U s nosačem kabela, univerzalni

Šifra: 2802069

EAN: 3414972185509

LEGRAND

632850 - LINKEO

No product image

Prazen priključni panel za 24 x Keystone RJ45 konektorje za montažo brez orodja (Cat 5e UTP/STP, Cat 6 UTP/FTP/STP, Cat 6A UTP/STP), v črni barvi (RAL 9017)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LINKEO
Izvedba
1U
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Broj modula (M)
24
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)

Ostali podaci ili svojstva

Broj sabirnica/spojki
24
Prikladno za broj utikača/spojki
24
Zaštićeno
Da
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Boja
Crna
RAL broj
9017
Visina (mm)
43,8
Širina (mm)
482,6
Dubina (mm)
140

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije