Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel za optiku GIGAMEDIA 1U drsni za 24 x SC simplex / LC duplex, prazen 482,6 mm (19 inča) montaža

Šifra: 2864896

EAN: 3700575914807

GIGAMEDIA

GMTO24SCSN - GGM GMTO24SCSN

No product image

Nesestavljeni izvlečni nosilci optičnih vlaken za povezovanje v MM-multi mode (OM1, OM2, OM3, OM4) ali single mode (OS2) načinu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj spojki/adaptera
24
S brojem spojki/adaptera
6
S prednjom pločom
s sprednjo ploščo
S kućištem
z ohišjem
S pletenicama
brez jezičkov
Razred vlakna
OM4
APC izvedba
ni apc različica
Tip priključka vani
SC-duplex
Tip priključka unutra
SC-duplex
Boja
Crna
RAL broj
9005
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Visina (mm)
44
Širina (mm)
483
Dubina (mm)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije