Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel za optiku Nous 032161 482,6 mm (19 inča) montaža Multimode

Šifra: 2775445

EAN: 3414970958280

LEGRAND

032161 - LCS3

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Nous
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Vrsta vlakna
Multimode

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj spojki/adaptera
24
Prikladno za broj modularnih umetaka
12
S brojem spojki/adaptera
2
S prednjom pločom
Ne
S kućištem
Ne
S pletenicama
Ne
Razred vlakna
OM4
APC izvedba
Ne
Tip priključka vani
SC-duplex
Tip priključka unutra
SC-duplex
Boja
Bež
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Visina (mm)
43,6
Širina (mm)
482,6
Dubina (mm)
238,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije