Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil nVent CADDY AC 60-1 41x41x2,5 6000mm 41mm 41mm 2,5mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 1082733

EAN: 8711893103106

ERICO EUROPE

310311 - A25H6000PG

No product image

Profil Caddy AC 60-1 41 x 41 x 2,5 6000 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Dužina (mm)
6000
Širina (mm)
41
Visina (mm)
41
Debljina materijala (mm)
2,5
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije