Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil nVent CADDY AC60-3 6000mm x41mm x41mm 2,5mm U-profil čelik Vruće pocinčano

Šifra: 2627941

EAN: 8711893026061

ERICO EUROPE

310358 - A25H6000HD

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Dužina (mm)
6000
Širina (mm)
x41
Visina (mm)
x41
Debljina materijala (mm)
2,5
Oblik profila
U-profil
Materijal
Čelik
Površina
Vruće pocinčano

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
22,3
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
Širina rupe (mm)
14
S čeljustima
Da
Lomljivo
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije