Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil nVent CADDY MAC 60-1 41x41x2 6000mm 41mm 41mm 2mm U-profil metal Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 1150659

EAN: 8711893052695

ERICO EUROPE

310313 - A20L6000PG

No product image

Profil Caddy MAC 60-1 41 x 41 x 2 6000 mm 41 mm 41 mm metal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Dužina (mm)
6000
Širina (mm)
41
Visina (mm)
41
Debljina materijala (mm)
2
Oblik profila
U-profil
Materijal
Metalno
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
22,3
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
Širina rupe (mm)
11
S čeljustima
Ne
Lomljivo
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije