Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann CL2008P2000FS 2000mm 20mm 8mm 0,75mm C-profil čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2749290

EAN: 4012195040095

Obo Bettermann

1106627 - CL2008P2000FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
2000
Širina (mm)
20
Visina (mm)
8
Debljina materijala (mm)
0,75
Oblik profila
C-profil
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
11
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
S čeljustima
Ne
Lomljivo
ne prekinjeno
Moment otpora ly
0,0218
Moment otpora lz
0,1673
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
0,0218
Područje tromosti Iz (cm4)
0,1673
Trenutak otpora Wy (cm3)
0,051
Moment otpora Wz (cm3)
0,1673
Težina (kg)
0,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije