Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann MS4141P1000FT 1000mm 41mm 41mm 2,5mm C-profil čelik Vruće pocinčano

Šifra: 2750385

EAN: 4012195487272

Obo Bettermann

1122606 - MS4141P1000FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
1000
Širina (mm)
41
Visina (mm)
41
Debljina materijala (mm)
2,5
Oblik profila
C-profil
Materijal
Čelik
Površina
Vruće pocinčano

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
22
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
S čeljustima
Da
Lomljivo
Ne
Moment otpora ly
6,05302
Moment otpora lz
9,01392
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
6,1
Područje tromosti Iz (cm4)
9,01392
Trenutak otpora Wy (cm3)
2,912563
Moment otpora Wz (cm3)
4,4
Težina (kg)
2,61

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije