Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann US 3 200 FS 2000mm 30mm 50mm 2mm U-profil čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2752498

EAN: 4012196224296

Obo Bettermann

6342338 - US 3 200 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
2000
Širina (mm)
30
Visina (mm)
50
Debljina materijala (mm)
2
Oblik profila
U-profil
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
30
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Probušeno s 3 strane
Širina rupe (mm)
11
S čeljustima
Ne
Lomljivo
ne prekinjeno
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
1,51501
Područje tromosti Iz (cm4)
5,72123
Trenutak otpora Wy (cm3)
0,70043
Moment otpora Wz (cm3)
2,3
Težina (kg)
2,66

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije