Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann US 5 300 FT 3000mm 50mm 50mm 2,5mm U-profil čelik Vruće pocinčano

Šifra: 2752850

EAN: 4012196446957

Obo Bettermann

6340989 - US 5 300 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
3000
Širina (mm)
50
Visina (mm)
50
Debljina materijala (mm)
2,5
Oblik profila
U-profil
Materijal
Čelik
Površina
Vruće pocinčano

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
45
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Probušeno s 3 strane
S čeljustima
Ne
Lomljivo
ne prekinjeno
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
8,31775
Područje tromosti Iz (cm4)
12,5
Trenutak otpora Wy (cm3)
2,61242
Moment otpora Wz (cm3)
5,01123
Težina (kg)
7,95

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije