Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Protupožarna pregrada Obo Bettermann TCX-140 Vatrootporna kutija Okruglo 140mm 200mm 200mm 40mm

Šifra: 2761761

EAN: 4012195856689

Obo Bettermann

7202209 - TCX-140

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Vatrootporna kutija
Oblik
Okruglo
Promjer proizvoda (mm)
140
Širina proizvoda (mm)
200
Visina proizvoda (mm)
200
Debljina ploče / dužina proizvoda (mm)
40

Ostali podaci ili svojstva

Potreban dodatni priborZubehör erforderlich
potrebni dodatki

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije