Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pumpa ELKO 2CM 24-17 0,1kW 400V

Šifra: 1014577

EAN: 3831021118798

ELKO

29320 - 2CM 24-17

No product image

Rashladne crpke namijenjene su crpenju rashladne tekućine na strojevima za obradu (tokarilicama, bušilicama, brusnim strojevima itd.).

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELKO
Maks. snaga motora (kW)
0,1
Radni napon (V)
400

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije