Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Punionica za električna vozila GEWISS Zidna montaža 3F 22kW 1 Plastika IP55

Šifra: 2855549

EAN: 8034035071201

GEWISS

GWJ3014L

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS
Način montaže
Montaža na steno
Dovod
3-fazni
Nazivna priključna snaga (kW)
22
Broj T2 utikača
1
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Broj jedinica za punjenje
1
Maks. snaga po mjestu punjenja (kW)
22
Širina (mm)
283
Visina (mm)
435
Dubina (mm)
138
Sa kućnom priključnom kutijom
Ne
S prekidačem
Ne
S komunikacijskim sučeljem
Da
Sa mjeračem energije
Da
Funkcija kontrole pristupa
Da
S upravljanjem opterećenjem
Ne
Otporno na udarce
IK10
Sa zaslonom
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Duljina kabela za punjenje (m)
5
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije