Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Punionica za električna vozila WALLBOX Pulsar ProPPR1 + 4G + RFID dolžina kabla 7m Zidna montaža 3F 22kW Kabel 7m Plastika IP55

Šifra: 2864464

EAN: 8436607541752

WALLBOX

PPR1-M-2-4-K-002 - Pulsar pro

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WALLBOX
Način montaže
Montaža na steno
Dovod
3-fazni
Nazivna priključna snaga (kW)
22
Broj T2 utikača
1
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije