Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija BATIBOX Šuplji zid modulna 2x4M 213mm 142mm 50mm Plastika CRV IP20

Šifra: 2724471

EAN: 3245060801267

LEGRAND

080126 - Batibox
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
BATIBOX
Izvedba
V votli steni
Oblik
modulna
Dužina (mm)
213
Širina (mm)
142
Dubina (mm)
50
Materijal
Plastika
Boja
Crvena
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Ostalo
Opremanje
Bez
Za broj primjena uređaja
8
Pričvršćivanje uređaja
Zategnuti vijkom ili raširiti
S vijcima
Da
Za promjer cijevi
20/25 mm
Prikladno za promjer kabela (mm)
od 20 do 25
Blokada cijevi
Ne
Uvođenje straga
Da
Broj uvoda
22
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Pričvršćivanje poklopca
Ostalo
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vjetar
Ne
Fiksni položaj stezaljke
Ne
Pričvršćivanje kuke svjetiljke
Ne
Potporanj
Bez
Model pokrova
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije