Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija DSM u zid Okruglo 1D 60mm 40mm CRN IP20

Šifra: 1052465

EAN: 3830022320834

SMRDELPLAST

404003 - DSM 60

No product image

Podžbukna doza promjera 60 mm i dubine 40 mm, crne boje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DSM
Izvedba
V zidani steni
Oblik
Okrogla
Promjer (mm)
60
Dubina (mm)
40
Boja
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije