Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija GEWISS 24 SC u zid Okruglo 1D 60mm 42mm Plastika CRV sklopivi

Šifra: 1216625

EAN: 8011564072312

GEWISS

GW24232

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 24 SC
Izvedba
V zidani steni
Oblik
Okrogla
Promjer (mm)
60
Dubina (mm)
42
Materijal
Plastika
Boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Podžbukno
Opremanje
Bez
Za broj primjena uređaja
1
Pričvršćivanje uređaja
Zatezanje
S vijcima
Ne
Za promjer cijevi
Ostalo
Blokada cijevi
Ne
Uvođenje straga
Da
Broj uvoda
7
Oblik konstrukcije
Ugrađena instalacijska kutija (kutija za uređaje)
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Unutarnja dubina (mm)
40
Pričvršćivanje poklopca
Nije primjenjivo
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vjetar
Ne
Fiksni položaj stezaljke
Ne
Pričvršćivanje kuke svjetiljke
Ne
Potporanj
Bez
S klinastom spojnicom
Ne
Opremljen okretnim prstenom
Ne
Povezivo
Ne
Dubina (mm)
42
Prolaz kućišta pomoću otvora za izbijanje
Da
Prolaz kućišta pomoću brtvene membrane
Ne
Prolaz kućišta pomoću mlaznice
Ne
Prolazna membrana kućišta
Ne
Opcionalno zaključavanje cijevi
Ne
Broj uključenih izljeva
0
Specijalna primjena
Bez
Model pokrova
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije